曜日別特売
3270135 スタッキングビビンバ ミヤザキ食器 00587807

スタッキングビビンバ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)14
寸法(外径×高さ)(mm)140×65
TKG品番9-2137-0601
内容量1個注文コード00587807品番3270135
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

今までにない陶器でできたビビンバ鍋です。
石より約3割軽量なうえ、スタッキングも可能。
コンロでの直火もOK。

サイズ(cm)14寸法(外径×高さ)(mm)140×65TKG品番(2017)6-1970-1101グレー石目調質量(kg)0.55TKG品番9-2137-0601
注意
※別売の石焼ピビンバ器用受け台がご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-15
用途: 石焼
その他業種

届いたら全部割れてます
2回目です、
段ボールにも割れ物注意のシールも貼ってない
買わない方が良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご意見は担当部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 00587798
2021-03-03
用途: 石焼ビビンバの器として
飲食業

今まで韓国産の石の器を使用してきましたが、この商品をこちらで見つけて使ってみました。
軽い!おこげのこびりつきもたわしで落とせ、耐久性も問題なさそうで、追加注文しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00587798
2021-05-11
用途: ビビンバ、スンドゥブの器として
飲食業

大きさもちょうど良く、丈夫な作りなので直火も問題ありません。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする