曜日別特売
37815 裏起毛タイツ アタックベース 00588248

裏起毛タイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
色ネイビー
内容量1枚注文コード00588248品番37815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

リーズナブルでありながらしっかりとした保温効果を持った裏起毛タイツ

用途
作業
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94~104
混率(%)
ポリエステル92・ポリウレタン8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする