曜日別特売

裏起毛タイツ

裏起毛タイツ - アタックベース裏起毛タイツ - アタックベース

リーズナブルでありながらしっかりとした保温効果を持った裏起毛タイツ

用途
作業
混率(%)
ポリエステル92・ポリウレタン8
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0058824837815ネイビーLL7494~104
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
0058826637815ブラックM7076~84
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
0058830037815ブラック3L7696~106
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
0058823037815ネイビーM7076~84
オープン
取扱い終了
返品不可
0058823937815ネイビーL7284~94
オープン
取扱い終了
返品不可
0058825737815ネイビー3L7696~106
オープン
取扱い終了
返品不可
0058827537815ブラックL7284~94
オープン
取扱い終了
返品不可
0058829137815ブラックLL7494~104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする