アタックベース
裏起毛タイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
LL
M
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00588266
品番
37815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
リーズナブルでありながらしっかりとした保温効果を持った裏起毛タイツ
用途
作業
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76~84
混率(%)
ポリエステル92・ポリウレタン8