アタックベース
アタックベースの 安全ベスト・タスキ
アタックベースの 安全ベスト
アタックベースの ベスト型 安全ベスト
点滅式LED安全ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00589088
品番
827560
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤色LEDで暗闇もよく見える
ハーネス・電動ファンにも対応した安全テープベスト
素材
伸縮テープ/ポリエステル・ポリウレタン
バックル/プラスチック
反射材/ガラスビーズ
用途
作業
仕様
電飾LED(個):16
色
蛍光イエロー
サイズ
F
テープ幅(mm)
30
着丈(cm)
40
使用電池
2本
胴回り(cm)
〜120