アタックベース
アタックベースの 安全ベスト・タスキ
アタックベースの 安全ベスト
アタックベースの ベスト型 安全ベスト
点滅式LED安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00589097
品番
827560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤色LEDで暗闇もよく見える
ハーネス・電動ファンにも対応した安全テープベスト
混率(%)
伸縮テープ/ポリエステル・ポリウレタン
バックル/プラスチック
反射材/ガラスビーズ
用途
作業
仕様
電飾LED(個):16
色
蛍光オレンジ
サイズ
F
テープ幅(mm)
30
着丈(cm)
40
使用電池
2本
胴回り(cm)
〜120