アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの ジップシャツ 長袖
ピンソニックジップアップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589246
品番
53015
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
肉厚の裏起毛ニット×中綿ピンソニック加工生地のマストバイな1着。
用途
作業
色
ベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
86