ピンソニックジップアップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズ3L 注文コード00589255 品番53015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
肉厚の裏起毛ニット×中綿ピンソニック加工生地のマストバイな1着。

用途作業 ベージュ サイズ3L 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)68 裄丈(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする