ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ ミニ中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00589295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種別
身
材質
AL
質量(kg)
0.13
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ150×52
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ132×42
TKG品番
9-2141-0302
TKG品番(2017)
6-1974-0302