森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
杉製 ミニ中華セイロ 身
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00589417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
13
種別
身
材質
杉
規格
13cm
外径×高さH(Φmm×mm)
130×60
内径×高さH(Φmm×mm)
113×38
TKG品番
9-2141-0604
TKG品番(2017)
6-1974-0504