森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
杉製 ミニ中華セイロ 身
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00589453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
種別
身
材質
杉
規格
15cm
外径×高さH(Φmm×mm)
154×68
内径×高さH(Φmm×mm)
134×41
TKG品番
9-2141-0606
TKG品番(2017)
6-1974-0506