森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
白木 ミニ中華セイロ 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
10
注文コード
00589478
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
10
種別
蓋
材質
やなぎ
質量(g)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ100×25
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1974-0601