※身のみ、フタは別売りです。
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
白木 ミニ中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00589496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
10
種別
身
材質
やなぎ
質量(g)
60
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ100×40
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ83×26
TKG品番
9-2141-0701
TKG品番(2017)
6-1974-0602