※蓋のみ、身は別売りです。
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
白木 ミニ中華セイロ 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00589514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
サイズ(cm)
12
種別
蓋
材質
やなぎ
質量(g)
55
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ120×34
TKG品番
9-2141-0702
TKG品番(2017)
6-1974-0603