白木 ミニ中華セイロ 身

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00589532 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)12 種別 材質やなぎ 質量(g)60 外径×高さH(Φmm×mm)Φ120×56 内径×高さH(Φmm×mm)Φ100×36 TKG品番9-2141-0703 TKG品番(2017)6-1974-0604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする