森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
白木 ミニ中華セイロ 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00589557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
種別
蓋
材質
やなぎ
質量(g)
75
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ153×35
TKG品番
9-2141-0704
TKG品番(2017)
6-1974-0605