森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
白木 ミニ中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00589575
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
15
種別
身
材質
やなぎ
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ153×60
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ135×40
TKG品番
9-2141-0705
TKG品番(2017)
6-1974-0606