宮原忠彦商店
宮原忠彦商店の 料理道具
宮原忠彦商店の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
宮原忠彦商店の セイロ
ネズコ 角セイロ (蓋・すだれ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00589776
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
蓋・すだれ付
材質
本体・蓋:日本、スダレ:竹
質量(g)
200
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
123×123×38
TKG品番
9-2118-0201
TKG品番(2017)
6-1954-0201