アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
HUMMER レヴスキンズコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
00590287
品番
907615
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
肌面から瞬時に汗を吸い上げるレヴスキンズを発汗量の多い背中に集中して配置した着心地の良い保温インナー。
HUMMERらしいパワフルでラギッドなアシンメトリーブロッキングデザイン
用途
作業
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
81