907615 HUMMER レヴスキンズコンプレッション アタックベース 00590409 907615 HUMMER レヴスキンズコンプレッション アタックベース 00590409 907615 HUMMER レヴスキンズコンプレッション アタックベース 00590409 907615 HUMMER レヴスキンズコンプレッション アタックベース 00590409 907615 HUMMER レヴスキンズコンプレッション アタックベース 00590409

HUMMER レヴスキンズコンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L オレンジ 注文コード00590409 品番907615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

肌面から瞬時に汗を吸い上げるレヴスキンズを発汗量の多い背中に集中して配置した着心地の良い保温インナー。
HUMMERらしいパワフルでラギッドなアシンメトリーブロッキングデザイン

用途作業 オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 裄丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする