テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
商品レビューを投稿する
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00593638
品番
SU3812-300W-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様
【シャフト用ピン】ステンC環
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステンΦ12mmパイプ
荷重
中
外径
Φ38mm
ローラー
【幅】300mm【肉厚】1.2mm