※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXTU-2-12 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション 00593726 CXTU-2-12 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション 00593726 CXTU-2-12 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション 00593726 CXTU-2-12 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション 00593726 CXTU-2-12 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション 00593726

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00593726 品番 CXTU-2-12
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!
ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。
グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
公共建築協会評価対象製品。
滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。

用途溝蓋 仕様グレーチング寸法(b×w)(mm):997×111 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 溝幅(mm)120 寸法A(mm)165 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) 質量(kg/枚)6 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6 適用荷重T-2
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※現場で切断などの加工は、製品が破損するおそれがあり事故の原因となることがありますのでご注意ください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする