ZERO JAPAN
ZERO JAPANの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ZERO JAPANの 卓上備品・テーブルウェア
ZERO JAPANの カスター・卓上用調味料入れ
ゼロ ジャム&マーマレード ラウンド スプーン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00595464
品番
BKK05
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ZEROJAPANMadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインを、ステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質
本体:陶器/フタ、スプーン:ステンレススチール
容量(mL)
300
全長(mm)
スプーン/124
直径×高さ(mm)
Φ95×88
TKG品番
9-1988-0801
TKG品番(2017)
6-1782-0801
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。