※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部コーポレーション
中部コーポレーションの 車庫まわり
中部コーポレーションの 車止め
中部コーポレーションの アーチ型
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00596246
品番
AG4-67T-W
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様
埋込式(固定式)
材質
鋼管(スチール)
寸法(mm)
(h×b)650×700
質量(kg)
5.3
色
白色
タイプ
コの字型、アーチ型/白色
表面処理
焼付塗装
ボルト
アンカーボルト:M8×150
ポール径(Φmm)
42.7(t:2.3)
施錠方法
なし
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません