曜日別特売
AG6-610BTF-W スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込フタ付 中部コーポレーション 00597366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG6-610BTF-W スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込フタ付 中部コーポレーション 00597366
AG6-610BTF-W スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込フタ付 中部コーポレーション 00597366
AG6-610BTF-W スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込フタ付 中部コーポレーション 00597366

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込フタ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
白色
寸法(mm)(h×b)650×1000
タイプ中桟付コの字型、アーチ型/白色
質量(kg)14.4
内容量1本注文コード00597366品番AG6-610BTF-W
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付きであらゆる環境にマッチする差込式フタ付タイプのスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質鋼管(スチール)寸法(mm)(h×b)650×1000質量(kg)14.4白色タイプ中桟付コの字型、アーチ型/白色表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150ポール径(Φmm)60.5(t:2.8)施錠方法なし
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする