※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部コーポレーション
中部コーポレーションの 車庫まわり
中部コーポレーションの 車止め
中部コーポレーションの ポール型
ステンレス製車止め 上下式 Φ48.6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
チェーン内蔵(長さ1.5m)、反射シール:あり
注文コード
00599150
品番
AJ5-C
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Φ48.6上下式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様
チェーン内蔵(長さ1.5m)、反射シール:あり
材質
ステンレス製(SUS304)
質量(kg)
6.8
径(Φmm)
化粧プレート:100
表面処理
ヘアライン
設置寸法(高さ)(mm)
710
ポール径(Φmm)
48.6(t:1.5)
施錠方法
プッシュ式ロック
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※メーカーカタログ通りの設置方法でないと破損する可能性があります。予めご了承願います。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません