AJ8-C ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599177 AJ8-C ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599177 AJ8-C ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599177 AJ8-C ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599177 AJ8-C ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599177 AJ8-C ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599177

ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様チェーン内蔵(長さ2m)、反射シール:あり 注文コード00599177 品番AJ8-C
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Φ76.3上下式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様チェーン内蔵(長さ2m)、反射シール:あり 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)11.5 径(Φmm)化粧プレート:142 表面処理ヘアライン 設置寸法(高さ)(mm)710 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法プッシュ式ロック
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※メーカーカタログ通りの設置方法でないと破損する可能性があります。予めご了承願います。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする