曜日別特売
AJ8 ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599195

 

AJ8 ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599195
AJ8 ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599195
AJ8 ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599195
AJ8 ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3 中部コーポレーション 00599195

ステンレス製車止め 上下式 Φ76.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本仕様一般、反射シール:あり注文コード00599195品番AJ8
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Φ76.3上下式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様一般、反射シール:あり材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)11径(Φmm)化粧プレート:142表面処理ヘアライン設置寸法(高さ)(mm)710ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法プッシュ式ロック
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※メーカーカタログ通りの設置方法でないと破損する可能性があります。予めご了承願います。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする