サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
小物ポケット_ノート画面裏用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00600708
品番
200-INPK1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
【表装】 ポケット生地:ナイロン/ポリウレタン本体(板):PVC粘着剤シート
色
ブラック
サイズ
【PUポケット小】W40×H105mm【ポケット中】W100×H105mm【ポケット大】W124×H105mm
質量(g)
約78
対応機種
幅280mm以上のノートパソコン