液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00600787 品番 100-LAC002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●対応VESA:75×75、 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg)【対応モニタ】最大:10 取付方式クランプ式 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ 総耐荷重(kg)10 アームの可動方向水平垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする