液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00600796 品番 100-LAC003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●対応VESA:75×75、 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg)【対応モニタ】最大:12、【対応モニタ】最小:1.5 取付方式クランプ式 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ 総耐荷重(kg)12 アームの可動方向水平垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする