エアダスター_電動

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601469 品番200-CD084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。
ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。
風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。
取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。

仕様●LEDライト:1〜3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX) 電圧25.8V タイプ電動式 電源リチウムポリマー電池(18000mAh) 消費電力48〜400W 充電時間約5.5時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 入力電流(A)0.6 使用可能時間(分間)10〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする