サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
ガジェットケース_ハードシェル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00601968
品番
200-BAGIN033BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外部からの衝撃に強い軽量ハードシェルケースです。
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
開閉に便利なダブルファスナーです。
材質
表装:PP、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約128
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考収納寸法:約165×60×100
内寸(幅W×高さH)(mm)
メッシュポケット:約80×70/1箇所、中央ファスナーポケット:約115×70