ポーチ_トラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00601977 品番 200-BAGIN034BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどをまとめて収納できる大型ポーチです。
内部は9個の伸縮ポケットと1個のファスナーポケット、ペンホルダーを装備しています。
Switchも収納可能です。
開閉に便利なダブルファスナーです。

材質表装:ポリエステル ブラック 質量(g)約190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約210×80×130 内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット(大):約100×110、メッシュポケット(小):約65×90、中央ファスナーポケット:約180×110 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする