ユニット・VQ0351シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00603802 品番 VQ0351-2L
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
有効断面積(mm2)(CV値)2.7(0.15) 種別ベース配管形プラグリード コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm) 切換方式3位置クローズドセンタ シール方式3単体性シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする