ユニット・VQ0450シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 注文コード00603845 品番VQ0450-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法10種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 種別ベース配管形プラグリード 切換方式3位置エキゾーストセンタ シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.0(0.11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする