ユニット・VQ0450シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00603906 品番 VQ0450-2L
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付(リード線長さ300mm) 種別ベース配管形プラグリード 切換方式3位置エキゾーストセンタ シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.0(0.11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする