テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの カスター・卓上用調味料入れ
スーパーブラウン カスタートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604047
品番
SB605
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
とち材
サイズ
大
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×110
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
235×85
TKG品番
9-1991-3301
TKG品番(2017)
6-1797-2001