※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 曲尺
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00604147
品番
GDD-30CKD
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
用途
寸法測定、直角確認に
材質
本体:ステンレス
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×160×1.3