F.F.G Gardening Tool Holder

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00605258 品番 GTH-GB-2
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本有数のかばん作りの町、兵庫県豊岡市の職人が1つ1つ丹精込めて仕上げたツールホルダーです。また、お手入れも簡単で、ケースの下部にはボタンがついており、開け閉めすることで、土や葉っぱがツールケースに入り込んでも取り出し可能な構造になっています。

用途
ガーデニング作業で必要な剪定鋏、花柄摘み用鋏や日常生活に欠かせないスマートフォン(※注)などの収納ができる便利なツールです。
ベルト付でどんな服の時でも使用できます。
材質牛革 質量(g)約300 色(帽体)Gray Brown ベルト長さ(cm)約53〜95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(本体)12×19×7
注意
※スマートフォンはサイズによって、収納できない場合があります。
※職人が手作業で製作しているため、ミシン等の機材によって、革の表・裏面ともに製作の跡がつくケースがあります。
※一枚の革でも革質は均一ではありませんので、シワやキズの入り具合も商品によって異なります。
※革の裏側は、使い続けてゆく内に、擦れてカスが落ちたり、服に付くことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする