橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の カスター・卓上用調味料入れ
カスタートレー 角 チェック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
洗浄器対応
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.12
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×125×14
耐熱温度(℃)
110
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×105
TKG品番
9-1989-1501
TKG品番(2017)
6-1794-1601