マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
ノートB5スマートレビュー6mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00605337
品番
N909A-08
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
5つの機能スペース設計が特徴の”復習”をサポートするノートです。
1ページ目の裏面に学習の計画がたてやすい「学習インデックス」が印刷されています。
色
ピンク
サイズ
正B5
枚数
40枚
本体寸法(mm)
257×187
行数
34
罫幅(mm)
6
用紙厚(g/m
2
)
70
材質(表紙)
カード紙
罫線
復習罫
製本
ツインワイヤ