用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の 卓上備品・テーブルウェア
用美(ヤマコー)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
木製 カスター&箸箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605553
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ナチュラル
材質
アカチス
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×120×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(カスター部)256×85×20
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×77×42
TKG品番
9-1991-2101
TKG品番(2017)
6-1795-0301