※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
エアタンク VBATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00606383
品番
VBA20A-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
ボディサイズ
3/8基準
質量(kg)
3.9
色
グレー(アーバングレー1)
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
176
寸法F(mm)
39
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
20
圧力接続タイプ
ハンドル操作形
寸法B(mm)
181
寸法C(mm)
24
オプション(サイレンサ)
なし
オプション(圧力計)
なし
増圧比
2倍
寸法G(mm)
3.2
タイロッド本数
3本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00606383
VBA20A-03
29439584
VBA20A-03
増圧弁 VBAシリーズ
SMC
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました