※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
エアタンク VBATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00606401
品番
VBA20A-03GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
ボディサイズ
3/8基準
トラスコ品番
419-4071
質量(kg)
3.9
色
グレー(アーバングレー1)
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
176
寸法F(mm)
39
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
20
圧力接続タイプ
ハンドル操作形
寸法B(mm)
181
寸法C(mm)
24
オプション(サイレンサ)
サイレンサ付(AN300-03)
オプション(圧力計)
圧力計(G36-10-01)
増圧比
2倍
騒音値(dB)
80(サイレンサ使用時)
寸法G(mm)
3.2
タイロッド本数
3本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00606401
VBA20A-03GN
29439602
VBA20A-03GN
増圧弁 VBAシリーズ
SMC
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました