VBA20A-03N エアタンク VBATシリーズ SMC 00606417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBA20A-03N エアタンク VBATシリーズ SMC 00606417 VBA20A-03N エアタンク VBATシリーズ SMC 00606417 VBA20A-03N エアタンク VBATシリーズ SMC 00606417 VBA20A-03N エアタンク VBATシリーズ SMC 00606417

エアタンク VBATシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00606417 品番VBA20A-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 ボディサイズ3/8基準 質量(kg)3.9 グレー(アーバングレー1) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)176 寸法F(mm)39 ねじの種類Rc 寸法D(mm)20 圧力接続タイプハンドル操作形 寸法B(mm)181 寸法C(mm)24 オプション(サイレンサ)サイレンサ付(AN300-03) オプション(圧力計)なし 増圧比2倍 騒音値(dB)80(サイレンサ使用時) 寸法G(mm)3.2 タイロッド本数3本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00606417 VBA20A-03N 29439627 VBA20A-03N 増圧弁 VBAシリーズ SMC 増圧弁 VBAシリーズ SMC 1個 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする