※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
エアタンク VBATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00606496
品番
VBA40A-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/2
ボディサイズ
1/2基準
質量(kg)
8.2
色
グレー(アーバングレー1)
寸法H(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
215
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
32.4
寸法E(mm)
29
圧力接続タイプ
ハンドル操作形
寸法B(mm)
226
寸法C(mm)
77.7
オプション(サイレンサ)
サイレンサ付(AN400-04)
オプション(圧力計)
なし
増圧比
2倍
騒音値(dB)
78(サイレンサ使用時)
寸法I(mm)
3.2
寸法J(mm)
21.7
流量(L/min(ANR))
1900
タイロッド本数
3本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00606496
VBA40A-04N
29439803
VBA40A-04N
増圧弁 VBAシリーズ
SMC
1個
¥
88,980
税込
¥
97,878
注文コードが変更になりました