スイデン
スイデンの 防鳥・防獣用品
スイデンの 電柵
スイデンの 電柵本体
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)ソーラー専用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00606877
品番
SEF-100SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
設置場所を選ばないソーラー専用タイプ
用途
本体横の金具には盗難対策の南京錠取り付け可能
付属品
バッテリー接続コード、高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(バッテリー用)、危険表示板、ソーラーパネル
材質
ASA
質量(kg)
3.4
出力電圧(V)
10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×395×170
機能
モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、光センサー○
入力電源
DC12Vバッテリー(40B19)、ソーラー式
特性
稼働日数(半日)45日
対象動物
害獣