アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
シェトランドタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
容量(mL)
420
注文コード
00606883
品番
G3611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ
容量(mL)
420
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
88
口径×高さH(mm)
88×145
TKG品番(2017)
6-2044-2001
食器の種類
洋食器