アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
シェトランドタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
00606908
品番
79736
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ
容量(mL)
220
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
74
口径×高さH(mm)
74×123
TKG品番
9-2263-1601
TKG品番(2017)
6-2044-2201
食器の種類
洋食器